Motion
NARM1000-10B1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-10B1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007355
N° MFRNARM1000-10B1-N01G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-10B1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007355
N° MFRNARM1000-10B1-N01G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    1
  • Poids
    915 g

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Nombre de Stations  
    10 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Série/système
    NARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR NARM1000-10B1-N01G , MFLD W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté