Motion
NARM1000-3A1-N01

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-3A1-N01

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007369
N° MFRNARM1000-3A1-N01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-3A1-N01

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007369
N° MFRNARM1000-3A1-N01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Longueur totale
    74 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Taille
    1
  • Poids
    263 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    3.50 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Nombre de Stations  
    3 stations
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    A1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    NARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé

Aperçu

Description du fabricant
NARM1000-3A1-N01 RÉGULATEUR, MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté