Motion
NARM1000-7A1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-7A1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 7 postes
N° D’ARTICLE MI02007403
N° MFRNARM1000-7A1-N01G
Prix327.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-7A1-N01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 7 postes
N° D’ARTICLE MI02007403
N° MFRNARM1000-7A1-N01G
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
Prix327.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    1
  • Poids
    584.1 g

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Côté collecteur
  • Nombre de Stations  
    7
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Commun
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    NARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NARM1000-7A1-N01G RÉGULATEUR, MFLD AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté