Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids419 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Nombre de Stations2 stations
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé