Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids1.15346 kg
Détails
- Type de port d’entréeCôté collecteur
- Nombre de Stations6
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieIndividuel
- Type de tuyauterieB1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement individuel
- Norme de filetageNPT