Motion
VFS2200-5FZA
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02007491
N° MFRVFS2200-5FZA
Prix100.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02007491
N° MFRVFS2200-5FZA
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
Prix100.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFS2200-5FZA
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté