Motion
NARM2500-B-N02

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-B-N02

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007521
N° MFRNARM2500-B-N02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-B-N02

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI02007521
N° MFRNARM2500-B-N02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    126.5 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    260 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    NARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
NARM2500-B-N02 BLOC MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté