Motion
NASV410F-N01-11S-X201

SMC CORP OF AMERICA
NASV410F-N01-11S-X201

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 13.5 (entrée à sortie) mm2, 14 (sortie à échappement) mm2, 0.1250 NPT Port, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI02007901
N° MFRNASV410F-N01-11S-X201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NASV410F-N01-11S-X201

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 13.5 (entrée à sortie) mm2, 14 (sortie à échappement) mm2, 0.1250 NPT Port, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI02007901
N° MFRNASV410F-N01-11S-X201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.1250 NPT
  • Longueur totale
    83.2 mm
  • Largeur totale
    24.4 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    13.5 mm2 (entrée à sortie), 14 mm2 (sortie à échappement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT À VITESSE NASV410F-N01-11S-X201

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté