Motion
NAV4000-N04-3DZC

SMC CORP OF AMERICA
NAV4000-N04-3DZC

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI02008012
N° MFRNAV4000-N04-3DZC
Prix188.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAV4000-N04-3DZC

SOUPAPE DE DÉMARRAGE SOUPLE
N° D’ARTICLE MI02008012
N° MFRNAV4000-N04-3DZC
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
Prix188.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    147 mm
  • Longueur totale
    153 mm
  • Largeur totale
    52 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    61 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Aucun
  • Type de remplacement manuel
    Type de levier de verrouillage
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3.4 à 50 Hz W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 à 120 V c.a. (50/60 Hz)
  • Normes respectées
    JIS
  • Suppression des surtensions incluse
    Détecteur de surtension avec lumière

Aperçu

Description du fabricant
NAV4000-N04-3DZC VANNE, DÉMARRAGE DOUX-U

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté