Motion
VFS3420-1D-02-X30US

SMC CORP OF AMERICA
VFS3420-1D-02-X30US

VANNE avec CONNECTEUR DIN MODIFIÉ
N° D’ARTICLE MI02008768
N° MFRVFS3420-1D-02-X30US
Prix142.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3420-1D-02-X30US

VANNE avec CONNECTEUR DIN MODIFIÉ
N° D’ARTICLE MI02008768
N° MFRVFS3420-1D-02-X30US
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
Prix142.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3420-1D-02-X30US VANNE AVEC MODIFIÉ

Vous pourriez également aimer