Motion
VFS5210-3D-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-3D-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02008973
N° MFRVFS5210-3D-04
Prix218.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-3D-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI02008973
N° MFRVFS5210-3D-04
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
Prix218.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5210-3D-04 SOUPAPE SOLÉNIODE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté