Motion
ARPL-1.11/16

NTN
ARPL-1.11/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-11/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02008997
N° MFRARPL-1.11/16
Prix188.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARPL-1.11/16

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-11/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02008997
N° MFRARPL-1.11/16
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
Prix188.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la base
    53.975 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    149.225 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    189.71 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ARPL
  • CUP_NON
    4547359018905

Aperçu

Description du fabricant
ARPL-1.11/16 BLOC D’OREILLER