Motion
NCDGBA25-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02009076
N° MFRNCDGBA25-0100
Prix56.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02009076
N° MFRNCDGBA25-0100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    4.92 po
  • Largeur totale
    1.22 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDGBA25-0100 CYL, AIR, AUTO
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté