Motion
VG342-5DZ-10A

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-10A

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009100
N° MFRVG342-5DZ-10A
Prix193.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-10A

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI02009100
N° MFRVG342-5DZ-10A
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
Prix193.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPT
  • Poids
    1 kg

Détails

  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VG342-5DZ-10A SOUPAPE SOL 24VDC
  • Valve à champignon actionnée par pilote à 3 ports
  • Type de restriction de matériel
  • Faible consommation d’énergie : 4.8W c.c. (type standard); 2W c.c. (type écoénergétique)
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté