Motion
VH310-N02
SOUPAPE MAIN
N° D’ARTICLE MI02009162
N° MFRVH310-N02
Prix55.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE MAIN
N° D’ARTICLE MI02009162
N° MFRVH310-N02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    106 mm
  • Longueur totale
    134 mm
  • Largeur totale
    74 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    45 °
  • Poids
    0.71 kg

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    17 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Centre fermé
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Éléments rotatifs

Aperçu

Description du fabricant
VH310-N02 VANNE MAIN

Les clients ont également acheté