Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale92 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale62 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids150 g
Détails
- Type d’actionneurBouton
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalCentre fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS