Motion
VHK2-04F-04FL

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-04F-04FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02009241
N° MFRVHK2-04F-04FL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-04F-04FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02009241
N° MFRVHK2-04F-04FL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    47.6 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    Connexion par poussée de 4 mm (1P)
  • Port 2 Taille/Type
    Connexion par poussée de 4 mm (2A)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    26.5 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.4 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme (1P), Femme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-04F-04FL VANNE À DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Les clients ont également acheté