Motion
NCDQ2A32-20DCM

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A32-20DCM

Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 32 mm, course de 20 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI02009259
N° MFRNCDQ2A32-20DCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A32-20DCM

Cylindre pneumatique compact - Type standard, diamètre de 32 mm, course de 20 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI02009259
N° MFRNCDQ2A32-20DCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    72.7 mm
  • Largeur totale
    58.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    93.5 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    112.5 lbf
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A32-20DCM CYL, COMPACT, AUTO-SW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté