Spécifications
Dimensions
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids50 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsPBT
- Pays d’origineJP
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis