Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du cylindreStandard
- Longueur totale6.82 po
- Largeur totale0.86 po
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po23 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po241.2 lbf
- Taille de la tige0,2500 po
- Taille de la tige / Filetage1/4-28 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à simple effet avec tige de piston non rotative de nos cylindres en acier inoxydable NCM. L’IGC est disponible en modèles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). Le système à action unique est offert en version à ressort ou à rappel par ressort. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 1 1/2 po et les courses standard de 1/2 po à 6 po. Offert avec interrupteur automatique de série.
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineCN
- Type de coussinAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale25 psi
- Type de montageMontage du nez
- Plage de pression de fonctionnement25 psi à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 140 °F
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCM
Aperçu
- Tige unique à action unique, rappel par ressort
- Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale : jusqu'à 6 po de série
- Disponible avec commutateurs automatiques