Motion
JELFU-1.1/2

NTN
JELFU-1.1/2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02010403
N° MFRJELFU-1.1/2
Prix198.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELFU-1.1/2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02010403
N° MFRJELFU-1.1/2
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
Prix198.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1563 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    A-JEL208-108D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    JELFU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359080728

Aperçu

Description du fabricant
JELFU-1.1/2 BRIDE BRG
  • Ce logement de roulement carré peut être monté sur les parois latérales de la machinerie et similaire à l'aide de quatre boulons
  • La construction autour du roulement est simple et le montage est facile
  • Il s’agit du type de bride le plus largement utilisé
  • Boîtier en fonte avec joints de contact