Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale85 mm
- Longueur totale149 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.9 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv, 2.2 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse30 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)7.1 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar), 7.7 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCE, JIS, RoHS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports
- Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base