Motion
NVFA5120-03N
Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02010556
N° MFRNVFA5120-03N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02010556
N° MFRNVFA5120-03N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVFA5120-03N PILOTE D'AIR DE VANNE

Vous pourriez également aimer