Motion
NVFM250-N02-01

SMC CORP OF AMERICA
NVFM250-N02-01

Vanne de régulation d'air mécanique - corps à orifice, 5 ports, levier à galet, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI02010565
N° MFRNVFM250-N02-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFM250-N02-01

Vanne de régulation d'air mécanique - corps à orifice, 5 ports, levier à galet, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI02010565
N° MFRNVFM250-N02-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    136.2 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.2 mm
  • Poids
    310 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVFM250-N02-01 VANNE, MÉCH'L (NYLON)
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 15 à 150 lb/po2
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids : 10.3 oz

Vous pourriez également aimer