Motion
VK3120Y-5D-01

SMC CORP OF AMERICA
VK3120Y-5D-01

Type de champignon de valve Sol à 5 ports, port de corps
N° D’ARTICLE MI02010628
N° MFRVK3120Y-5D-01
Prix50.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK3120Y-5D-01

Type de champignon de valve Sol à 5 ports, port de corps
N° D’ARTICLE MI02010628
N° MFRVK3120Y-5D-01
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
Prix50.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VK3120Y-5D-01 , ORIFICE DE CORPS À 4 VOIES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté