Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale78.5 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du port1/8 avec sous-plaque
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/8 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK3000
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4.3 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.54 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 0.63 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : 0 à 0.7
- Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construction protectrice : antipoussière