Motion
VKF332V-5G-01

SMC CORP OF AMERICA
VKF332V-5G-01

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02010689
N° MFRVKF332V-5G-01
Prix40.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VKF332V-5G-01

VANNE, SOL, PORTED CORPS
N° D’ARTICLE MI02010689
N° MFRVKF332V-5G-01
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
Prix40.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VKF332V-5G-01 , SOL. SGL, CORPS P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté