Motion
VM1000-4N-32B

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4N-32B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010789
N° MFRVM1000-4N-32B
Prix19.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4N-32B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010789
N° MFRVM1000-4N-32B
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
Prix19.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41.4 mm
  • Longueur totale
    46.4 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Port 1 taille/type
    2.5 mm (DI de tube) cannelé
  • Déplacement du positionneur de soupape
    4.5 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Couleur du bouton
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Barbé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM1000-4N-32B SOUPAPE MÉCHL PT PORTED
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon