Motion
VM1010-4NU-32B

SMC CORP OF AMERICA
VM1010-4NU-32B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010824
N° MFRVM1010-4NU-32B
Prix21.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1010-4NU-32B

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010824
N° MFRVM1010-4NU-32B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33.1 mm
  • Longueur totale
    55.9 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Port 1 taille/type
    2.5 mm (DI de tube) cannelé
  • Port 2 Taille/Type
    3 mm (DI de tube) cannelé
  • Déplacement du positionneur de soupape
    4.5 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Couleur du bouton
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM1010-4NU-32B VANNE, MÉTHODE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté