Motion
VM1111-4N-00
Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI02010853
N° MFRVM1111-4N-00
Prix14.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI02010853
N° MFRVM1111-4N-00
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
Prix14.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 g

Détails

  • Type d’actionneur
    De base
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1111-4N-00 VANNE, MÉTHODE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good