Motion
VNA101A-6A
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011076
N° MFRVNA101A-6A
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011076
N° MFRVNA101A-6A
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
Prix49.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    10 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Poids
    0.1 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE PROCÉDÉ VNA101A-6A 1/8" PT
  • Type pneumatique
  • Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
  • Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
  • Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
  • Température du liquide : -5 à 99°C (sans gel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté