Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice16 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale60 mm
- Port 1 taille/type1 NPT
- Poids1.5 kg
Details
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv12 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointCaoutchouc
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
VNB401C-N25A-X5 VANNE DE PROCESSUS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité