Motion
VNC201A-15A
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011259
N° MFRVNC201A-15A
Prix79.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI02011259
N° MFRVNC201A-15A
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
Prix79.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    180.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.5 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNC201A-15A VANNE DE REFROIDISSEMENT 1/2" PT
  • Type pneumatique
  • Taille de l’orifice : 7mm à 80mm
  • Port : 1/8 à 2 pouces
  • Matériau du joint : NBR, FKM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté