Motion
NVFS1220-9D-01T-X5

SMC CORP OF AMERICA
NVFS1220-9D-01T-X5

CORPS DE VALVE SOL DOUBLE ORIFICEÉ
N° D’ARTICLE MI02011440
N° MFRNVFS1220-9D-01T-X5
Prix105.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS1220-9D-01T-X5

CORPS DE VALVE SOL DOUBLE ORIFICEÉ
N° D’ARTICLE MI02011440
N° MFRNVFS1220-9D-01T-X5
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
Prix105.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
CORPS SOLD DOUBLE VANNE NVFS1220-9D-01T-X5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon