Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale67.6 + 10 mm
- Longueur totale84 mm
- Largeur totale25.6 mm
- Poids0.31 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.08 (A à P) Cv, 0.082 (A à R) Cv, 0.089 (P à A) Cv, 0.091 (R à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse20 (0.5 MPa) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4.2 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981