Motion
VP3145-045GB1-X81

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-045GB1-X81

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011565
N° MFRVP3145-045GB1-X81
Prix287.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-045GB1-X81

VANNE, SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011565
N° MFRVP3145-045GB1-X81
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
Prix287.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-045GB1-X81 VANNE, SOL 24VDC
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Solénoïde simple ou double

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté