Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale219 mm
- Longueur totale101 mm
- Largeur totale113 mm
- Taille du port - Échappement1-1/4 BSPT
- Tailles des ports3/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Spécifications de la bobineStandard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv230 mm2 (1 à 2 mm2 (ENTRÉE À SORTIE), 280 mm2 (2 à 3 mm (SORTIE À EXH))
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé, Normalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 140 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Temps de réponse≤40 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP300-700
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde12 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
- Orientation libre du montage