Motion
VP7-6-FG-S-1N

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-1N

VANNE SOL ISO1 100VAC
N° D’ARTICLE MI02011810
N° MFRVP7-6-FG-S-1N
Prix89.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-1N

VANNE SOL ISO1 100VAC
N° D’ARTICLE MI02011810
N° MFRVP7-6-FG-S-1N
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
Prix89.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    99.5 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    30 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    0.04 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FG-S-1N SOUPAPE SOL ISO1 100VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté