Motion
VP7-6-FG-S-3NA02

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3NA02

SOUPAPE SOL ISO 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011814
N° MFRVP7-6-FG-S-3NA02
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3NA02

SOUPAPE SOL ISO 24VDC
N° D’ARTICLE MI02011814
N° MFRVP7-6-FG-S-3NA02
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
Prix101.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FG-S-3NA02 SOUPAPE SOL ISO 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté