Motion
VP7-6-FPG-D-1N

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FPG-D-1N

SOUPAPE SOL, ISO1
N° D’ARTICLE MI02011861
N° MFRVP7-6-FPG-D-1N
Prix218.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FPG-D-1N

SOUPAPE SOL, ISO1
N° D’ARTICLE MI02011861
N° MFRVP7-6-FPG-D-1N
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
Prix218.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (vérification pilote double)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP7-6-FPG-D-1N SOUPAPE SOL, ISO1

Les clients ont également acheté