Motion
VP7-8-FG-S-1
VALVE ISO SGL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011885
N° MFRVP7-8-FG-S-1
Prix98.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VALVE ISO SGL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011885
N° MFRVP7-8-FG-S-1
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
Prix98.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    148 mm
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    65 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Temps de réponse
    ≤0.05 s
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375, JIS B 8375-1975
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FG-S-1 VALVE ISO SGL SOL TAILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté