Motion
VP7-8-FHG-D-3

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-3

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011905
N° MFRVP7-8-FHG-D-3
Prix156.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-3

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011905
N° MFRVP7-8-FHG-D-3
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
Prix156.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FHG-D-3 SOUPAPE SOL ISO #2 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté