Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale148 mm
- Longueur totale217 mm
- Largeur totale75 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv57.6 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieSans sous-plaque
- Temps de réponse≤0.07 s
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP7
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Courant d'alimentation du solénoïde0.075 A
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, ISO, JIS B 8375, JIS B 8375-1975
- Norme de filetagesans sous-plaque
- Fonction de la vanneBobine