Motion
VP7-8-FHG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-3Z

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011907
N° MFRVP7-8-FHG-D-3Z
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-3Z

VALVE ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI02011907
N° MFRVP7-8-FHG-D-3Z
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
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    148 mm
  • Longueur totale
    217 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    57.6 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Temps de réponse
    ≤0.07 s
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    0.075 A
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375, JIS B 8375-1975
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FHG-D-3Z SOL DE VANNE/PILOTE

Les clients ont également acheté