Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale140 mm
- Longueur totale140 mm
- Largeur totale105 mm
Détails
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Nombre de ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.8 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
VPA3185-14-N CLAPET AIR PILOT NPT
- Vanne pneumatique à 3 ports
- La taille du port varie de 3/8 po à 2 :
- Disponible pour pression positive et pression sous vide
- Capacité de débit élevée et faible résistance à l’échappement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité