Motion
VQ0150-5MO
VANNE, SGL, NON ENFICHABLE (CC)
N° D’ARTICLE MI02012174
N° MFRVQ0150-5MO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SGL, NON ENFICHABLE (CC)
N° D’ARTICLE MI02012174
N° MFRVQ0150-5MO
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 (P à A) Cv, 0.11 (A à R) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.1 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Branché sans connecteur
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.5 (CC) W, 1 (CC) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    21 mA, 42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ0150-5MO , SOL SGL, BASE MT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté