Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsRésine
- Série de cylindresVQ100
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à 0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieVQ100
- Normes respectéesJIS B 8374-1993