Motion
VQ1270-6LOB-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ1270-6LOB-N3

VALVE, SOL DOUBLE, CASSETTE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012710
N° MFRVQ1270-6LOB-N3
Prix90.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1270-6LOB-N3

VALVE, SOL DOUBLE, CASSETTE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI02012710
N° MFRVQ1270-6LOB-N3
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
Prix90.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1270-6LOB-N3 VANNE, DBL SOL, CASSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté