Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale42.7 mm
- Longueur totale61.6 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 8 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.33 à 0.39 Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.6 Mpa2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.01 à +0.6 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde0.6 (maintien avec économie d’énergie) W, 2.9 (appel avec économie d’énergie) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
- Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C