Motion
NVFS2100R-5FZ-X13

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2100R-5FZ-X13

SOL DE VANNE/PILOTE 24VDC
N° D’ARTICLE MI02013034
N° MFRNVFS2100R-5FZ-X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2100R-5FZ-X13

SOL DE VANNE/PILOTE 24VDC
N° D’ARTICLE MI02013034
N° MFRNVFS2100R-5FZ-X13
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVFS2100R-5FZ-X13 SOUPAPE SOL/PILOT 24

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté